MGS38AD ストレートグラインダー サンコー(サンコーミタチ) 35710997

ストレートグラインダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35710997 品番MGS38AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

二重絶縁モデル!!
余裕の5.0A(100V)
Φ6mmコレットで各種軸付き先端工具に対応
トイシ軸でインターナルトイシも使用可能

回転数(min-1[r.p.m])24000 質量(kg)1.8 コード長さ(m)2.7 付属品インターナルトイシ、トイシ軸、Φ6コレット、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ、両口スパナ トラスコ品番391-8432 全長(mm)372 電圧(V)単相100 消費電力(W)485 定格電流(A)5.0 芯数2 砥石寸法(Φmm)外径38 握り径(Φmm)63×60.5 砥石軸(mm)10×19 コレット径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35710997
2016-05-12
用途:
ばり取り

軽量で、操作しやすく 買って良かった

対象商品:
35710997
2015-01-27
用途:
金型の仕上げ

これまで何台も使用していますが、耐久性にやや不安があります。値段も安くありませんのでもうすこし長持ちしてくれると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする