バイク専用グラスガードEX

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35711155 品番1258
参考基準価格(税別)¥3,982 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

深みのあるこだわりの艶。
グラスガードEXは反応素材を触媒硬化することで高濃度ガラス膜を形成し、長期間持続する艶を実現します。
高硬度ガラス被膜。
厚く強力な被膜が細かいキズや汚れの浸入を防ぎます。
簡単メンテナンス。
日頃のお手入れはシャンプー洗車だけで輝きが甦ります。
強力撥水効果。
長期間水ハジキ効果を発揮し、酸性雨からも守ります。

用途バイク専用 容量(mL)(1液)25mL(2液)4.5mL 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗装色全塗装色 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35711155
2017-04-25
用途:
メンテナンス

車にも同じシリーズを使用しているために迷わず購入。量的にはフルカウル車だとちょうど使い切る量です。再利用不可、一回きりには価格的に高く感じます。ちなみに車は半年に一回グラスコートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする