ミニフロアポンプ

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35713614 品番BFP-AMAS1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。
英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。

使用空気圧(kPa)(最大)700〜800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI〜116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-04
用途:
オフロードバイクのエア充填

一般的なデイパック内に収納するには軽量ですが、少し大きいです。
作業性は良好レベルです。
ストロークも適当、スタンドを開いて、足を掛けられるので、しっかり空気入れられます。

対象商品:
35713614
2022-04-06
用途:
自転車の空気入れ
その他業種

グラベルロード購入したので携帯ポンプも新調しました。足で抑えられるので入れやすいと思います。
自転車用品でハズレ無しのモノタロウさん何時も信頼して買わせて頂いてます。

対象商品:
35713614
2021-06-04
用途:
ライド中のパンクのために携帯

携帯するには、ちょっと大きいが、作業性はかなり良好。
ストロークも長く、スタンドを開いて、足をかけられるので、しっかり空気入れられます。

対象商品:
35713614
2021-01-29
用途:
空気圧補充、パンク修理時
製造業

まだ使用していませんが、軽量でフレームに取り付け出来るので安心してサイクリングが楽しめます。

対象商品:
35713614
2020-09-06
用途:
自転車の空気入れとして

コンパクトで携帯に便利。
応急用に使うので問題はないですが、コンパクトに特化しているため空気を入れるときに押す側のバーが小さく押すときに不安定になるので慣れが必要。
つくりがしっかりしている。

対象商品:
35713614
2019-04-25
用途:
基本的には自転車の携行用空気入れ
その他業種

小径車(20インチタイヤのBianchi Minivelo 8)に、ピッタリ取付けることができました。携行性と、使い勝手からは、このサイズで丁度良いと思います。英式、米式、仏式の、全てのチューブバルブに対応しているのも、助かります。圧力は、必要最小限、といった感はありますが、携行用の応急対応用と考えれば、これで十分です。あえて希望を言うなら、プラスチック部分のカラーバリエーションがあれば、もう少し楽しめるか、といったところですが、本製品には満足しています。

対象商品:
35713614
2019-06-17
用途:
林道に持ち込む

まだ使っていないが、非常にしっかりした作りで気に入りました。

対象商品:
35713614
2017-10-12
用途:
バイクで携帯
出口商会 様

山道ツーリングに必須の携帯空気入れとして、軽量でバランス良い商品だと思います。
リュックに入れても、あまり重さは苦になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする