スイッチ内蔵タイプがあれば、満足です。明るさ使用感は、問題ありません。
スイッチ部の下の黒い部分が大きすぎて取り付け場所が限定され、尚防水キャップも使用できなかった。
在庫あり商品ですぐに手配が付き助かります 次回も頼む予定です。
防水仕様で、バッチリです配線に、ギボシが、付いていたら、なおよかったかも?まぁ、値段も、手頃なんで、お勧めです
完全防水に近い感じがしました。外に出して置いても漏電もしないので十分使えます。が!!値段がちと高いのがネックですね。
電磁バルブのスイッチにリターンを購入。3系統の電磁バルブに3個トルグSWを外付けで付けました。いい感じで使えます。ですが、SW操作が硬いのがチョッと残念かな・・・。
防水でコード付き、取付けしやすさなど満足してます。価格がもう少し安ければ…
作りがしっかりしていているので、安心して使用できそうです。