TS861 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715181

TS861 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715181 TS861 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715181

防水トグルスイッチ(コード付)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35715181 品番TS861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
タイプ単極双投 スイッチON(自動戻り)-OFF-ON(自動戻り) 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 コード長さ(mm)150 取付け方法ネジ止め(Φ12)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35715181 TS861 73367997 - トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ 1個 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35715145
2018-02-01
用途:
ミニユンボの作業灯
建設業・工事業

スイッチ内蔵タイプがあれば、満足です。明るさ使用感は、
問題ありません。

対象商品:
35715181
2018-02-08
用途:
特殊入浴機のスイッチが壊れた為
サービス業

スイッチ部の下の黒い部分が大きすぎて取り付け場所が限定され、尚防水キャップも使用できなかった。

対象商品:
35715145
2017-07-27
用途:
防水

在庫あり商品ですぐに手配が付き助かります 次回も頼む予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
35715181
2017-05-27
用途:
生コン車の、蓋の開閉に、使いました
運輸・通信業

防水仕様で、バッチリです
配線に、ギボシが、付いていたら、なおよかったかも?
まぁ、値段も、手頃なんで、お勧めです

対象商品:
35715145
2017-05-03
用途:
トラック用に

完全防水に近い感じがしました。
外に出して置いても漏電もしないので十分使えます。
が!!値段がちと高いのがネックですね。

対象商品:
35715181
2016-09-28
用途:
油圧関係の上げ下げ
農・林・水産業

電磁バルブのスイッチにリターンを購入。3系統の電磁バルブに3個トルグSWを外付けで付けました。いい感じで使えます。ですが、SW操作が硬いのがチョッと残念かな・・・。

対象商品:
35715145
2016-06-11
用途:
ボート艤装
マリンクルー 様

防水でコード付き、取付けしやすさなど満足してます。
価格がもう少し安ければ…

対象商品:
35715163
2017-01-17
用途:
車の車外に取り付け。

作りがしっかりしていているので、安心して使用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする