板タイプ渡り線

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35718006 品番 DJ-33
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

トラック用渡り線

適合大ポール(D端子) 長さ(mm)300 太さ(sq)30 仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用 アズワン品番64-9724-45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35717997
2020-09-09
用途:
バッテリー
斉藤自動車 様

毎回こちらの商品をつかってますが価格 品質にとても満足しています。

対象商品:
35717997
2019-02-10
用途:
24Vのトラックに使用

バッテリー交換の時に端子に白粉がびっちりと時は同時交換してます。純正品を買うより安いしお得です。ナットも10mmなので工具も一つでいいのもイイ。

対象商品:
35718015
2017-09-11
用途:
トラックのバッテリ交換時に使用
有限会社物流企画ケイ 様 (運輸・通信業)

交換等がやり易く以前の鉛の物より作業がやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする