曜日別特売
DSK-MCP001 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722766

 

DSK-MCP001 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722766
DSK-MCP001 DSPARK プラグコード強化パーツ SplitFire(スプリットファイア) 35722766

DSPARK プラグコード強化パーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード35722766品番DSK-MCP001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

簡単に取り付けできるプラグコード強化キット
プラグコードにはコイルから昇圧された1万ボルト以上の電流が流れますが、反動で逆誘導電流が発生し、コイルから流れる電気の障害となるためプラグコード本来の性能を発揮することができません。そこで、この【D-SPARK】をプラグコードに装着することにより、逆電流を防ぎ、より強力なスパークを生み出します。純正・市販プラグコードのほとんどに取り付け可能!

用途
各回転域での出力向上
中・低速域のトルク向上、谷間の改善
アクセルレスポンスの向上
種別Sクランプ長さ(mm)500呼び径M8種類シングルエンジン用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする