SC0607SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35725855

※代表画像

SC0607SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35725855
SC0607SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35725855
SC0607SB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所 35725855

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)6
外径D(Φmm)13(±0.1)
幅L(mm)7.5(±0.1)
寸法D1(Φmm)9.2
9.2
8.4
8
5
6
7.2
11.7
11.4
10.4
14.2
16.7
13.2
17.2
17.7
15.2
20.2
21.2
18.7
22.2
24.2
25.2
27.2
24.7
31.2
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
内容量1個注文コード35725855品番SC0607SB2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

用途ベアリング固定用内径B(Φmm)6外径D(Φmm)13(±0.1)寸法D1(Φmm)9.2幅L(mm)7.5(±0.1)寸法L1(mm)2.5材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本仕様止めネジ2本種別スタンダード六角穴付ボルトM3×3RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング626ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする