※代表画像
岩田製作所
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径B(Φmm)
10
3
4
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
20(±0.1)
7(±0.1)
8(±0.1)
11(±0.1)
13(±0.1)
18(±0.1)
20(±0.1)
22(±0.1)
25(±0.1)
28(±0.1)
35(±0.1)
38(±0.1)
45(±0.1)
50(±0.1)
60(±0.1)
幅L(mm)
11(±0.1)
7.5(±0.1)
9.5(±0.1)
11(±0.1)
13(±0.1)
13.5(±0.1)
15.5(±0.1)
16.5(±0.1)
18.5(±0.1)
寸法D1(Φmm)
16.7
16.7
16.7
14.2
13.2
5
6
7.2
8.4
9.2
8
11.7
11.4
10.4
17.2
17.7
15.2
20.2
21.2
18.7
22.2
24.2
25.2
27.2
24.7
31.2
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35725916
品番
SC1011SB2
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途
ベアリング固定用
内径B(Φmm)
10
外径D(Φmm)
20(±0.1)
寸法D1(Φmm)
16.7
幅L(mm)
11(±0.1)
寸法L1(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
六角穴付ボルト
M5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6200ZZ
CADデータダウンロード