※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
10
寸法A(mm)
8
注文コード
35726643
品番
SCS1011CB3
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
内径B・寸法A
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途
ベアリング固定用
寸法A(mm)
8
内径B(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30(±0.1)
寸法D1(Φmm)
14.2
幅L(mm)
11(±0.1)
寸法L1(mm)
2
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
5
材質
鉄(S45C)
付属品
六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別
スリット
表面処理
黒染め
六角穴付ボルト
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6900ZZ
CADデータダウンロード