フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773 フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773 フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773 フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773 フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773 フ-PS411B ポップリングファイル(スリム)B5 コクヨ 35730773

ポップリングファイル(スリム)B5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730773 品番 フ-PS411B
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

内側に軽くつまむだけで簡単に開閉できます。
リングを閉じると同時にロックがかかり、書類の抜け落ちを防止します。
とじ具はD型リング状で、書類の閲覧もスムーズです。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

サイズB5S 収納枚数(枚)100 仕様D型リング・替背紙式 幅(mm)213 高さ(mm)267 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)21 穴数2 とじ厚(mm)10 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする