MA/15W-50 ガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50 Gulf 35731963

ガルフ ブレイズ SL/CF 15W-50

(10件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35731963 品番MA/15W-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大排気量バイク向けエンジンオイルです。400cc以上の大型バイクにご使用いただけます。
SL-CF/MA・高粘度を希望する四輪車(旧車、輸入車)にご使用いただけます。

用途大型バイク(400cc〜)及び4輪(旧車/輸入車)用 引火点(℃)232 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数160 APISL-CF SAE15W-50 ベースオイル鉱物油 JASO規格MA 動粘度(cSt)(40℃)135.0、(100℃)19.0 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35731963
2018-02-03
用途:
ハーレーCVOに使用
ツキジメンテナンス 様

サーモスタット付きのオイルクーラーを着けていますが、夏場のオーバーヒートに悩まされます、
このオイルも5000qは持ちませんが、3000qサイクルで交換していると熱だれ難く良いです。

対象商品:
35731963
2016-08-14
用途:
オイル交換
ファーム・ミス 様 (農・林・水産業)

ショップで交換するより安く大変気に入ってます。2缶目も同じものを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35731963
2015-07-22
用途:
バイク用

油冷のバイクに使用目的で購入
始動直後は、硬い感じありますがある程度油温が上がればいい具合です。
夏場の空・油冷車両にはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35731963
2015-07-25
用途:
DUCATI MHR900 YMAHA DS250

オイル粘度(15W-50)とコスト的に、空冷の旧車には、大変いいです。
真夏のツーリングもこれで、楽しめます。
あとは、耐久性がどれくらいなのか試してみますが、安いのでまめに交換しても、お財布に優しい。

対象商品:
35731963
2016-01-12
用途:
古いバイクに使っています。

普通に良いです。お安いのでこれからも使って行きたいと思います。

対象商品:
35731963
2014-09-21
用途:
小型〜大型バイクオイル交換

以前は小型にホンダのG2(10W-40)大型にはこのオイルを使用してましたが、G2が値上がりしたので全てこのオイルで賄ってます。
大型向けのオイルとなってますが小型車でも真冬の始動性以外は良好です。
以前、購入した時は他との価格差は気になりませんでしたが今の料金ではリピートする気にはなれません。
価格の見直しを希望します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35731963
2012-10-04
用途:
単車のエンジンオイル

最安値でした。
旧車には、ご機嫌です。
エンジン音が少し小さくなりましたね

対象商品:
35731963
2011-05-22
用途:
マイカーのオイル交換

旧車乗りには知られているオイルですのでネットで簡単に買うことができます、
モノタロウさんで扱っているのは知っていましたが価格が今一つ、
今回の割引セールで購入できましたので嬉しく思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする