鉄道ちりとり

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35733022 品番C309-000X-MB
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。
細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。
ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。

種類鉄道ちりとり 付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー トラスコ品番370-1140 幅(mm)約310 ブルー 高さ(mm)約550 質量(g)約1320 奥行(mm)約350 材質(ボディ)スチールメラミン焼付 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35733022
2024-08-27
用途:
屋外掃き掃除のちりとりとして
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

商品説明の通り、ちりとりに入れたごみは少々の風でも舞い上がらずリピート購入です。

対象商品:
35733022
2024-02-08
用途:
工場内の床面清掃
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丈夫で色もいい感じです、取っ手のカバーがもっとぴったりしているとなおいいのですが

対象商品:
35733022
2022-08-25
用途:
建物の外周りの主に桜の葉の掃除に
サービス業

やっぱり新しいちり取りは良いですね。しっかりしていて、硬いものを挟んで取るように手ばさみが付いている。毎日落ちる桜の葉の、階段が30段ある所の掃除もやりやすい。葉っぱが全部落ちるまで頑張ります。

対象商品:
35733022
2022-10-21
用途:
道路のゴミ拾い用
運輸・通信業

重いけど、使いやすいです。これはとても使い勝手が良いですね。

対象商品:
35733022
2022-05-31
用途:
庭の清掃
宗教法人 観正院 様 (サービス業)

思っていた通りの軽さで、大変使いやすく使用しやすいです。

対象商品:
35733022
2022-01-19
用途:
価格は高くても最終的な満足度は極めて高い
個人のお客様

頑丈で長く使えてプラ製品みたいに割れて_| ̄|○
みたいな事も皆無。こんな感じの商品かと思います。
下手に入り口に蓋とか無いので複雑な機構故障も無いし
基本に忠実な掃除から片付けまでの万能的な商品です。

対象商品:
35733022
2021-08-28
用途:
製造後の清掃に使用

プラスチック製だと割れるため、丈夫なちりとりを探していました。
取っ手部分が破損する事はあるものの、プラスチック製と比べて、寿命は延びました。
かがむ程度で、ごみを集められるのが助かります。

対象商品:
35733022
2020-10-26
用途:
作業場で使用
運輸・通信業

ド定番で間違いないって感じですね。お値段もリーズナブルで買いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする