MO359-00SU-MB プロテック フリーハンドルEX CONDOR(山崎産業) 35733722

MO359-00SU-MB プロテック フリーハンドルEX CONDOR(山崎産業) 35733722 MO359-00SU-MB プロテック フリーハンドルEX CONDOR(山崎産業) 35733722 MO359-00SU-MB プロテック フリーハンドルEX CONDOR(山崎産業) 35733722

プロテック フリーハンドルEX

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード35733722 品番MO359-00SU-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1本のハンドルに用途に合わせてヘッドを装着すれば、掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など、多目的作業が効率よくできます。
カンタン着脱のフリーハンドルEXシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。
レバーが柄に平行になったスマート設計。作業時や収納時の引っ掛け事故を低減できます。
糸ラーグをはじめ、多彩な交換ヘッドをカンタン・確実に着脱できます。

幅(mm)約90 全長(mm)約1350 サイズS 質量(g)約470 材質(グリップ)ポリエチレン(PE) パイプ径(Φmm)22 材質(ハンドル)アルミパイプ 材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP) 材質(スリーブ)- トラスコ品番480-5038

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35733722 MO359-00SU-MB 57367135 MO657-00SU-MB-BL プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733722 MO359-00SU-MB 57367144 MO657-00SU-MB-G プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733722 MO359-00SU-MB 57367153 MO657-00SU-MB-W プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733722 MO359-00SU-MB 57367162 MO657-00SU-MB-Y プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35733722 MO359-00SU-MB 57367178 MO657-00SU-MB-R プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ S CONDOR(山崎産業) 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06162502
2012-01-26
用途:
土足で入る店舗内の床清掃。
人の入退室が多い店舗で、床がドリンクや埃・靴汚れですぐに黒ずみ、汚れます。
その為、毎日掃き掃除以外にこのモップを使用しています。

まずこの商品は、
【山崎産業 糸ラーグ(E−8)】という専用のラグしか使えない事に注意して下さい。
よくホームセンターで安価で売っている、クリップで挟むタイプのラグは、
モップ搾り機で絞る際にどんどんずれていき、途中で再度真ん中で挟み直す必要がありました。
(手が汚れて不衛生でした。)
しかしこのモップ柄は専用のラグを使用する事により、ずれる事が無くとても使いやすい。
今後も使い続けたい、オススメの商品です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする