203 さげ缶3型 ヨトリヤマ(世取山) 35734474 203 さげ缶3型 ヨトリヤマ(世取山) 35734474 203 さげ缶3型 ヨトリヤマ(世取山) 35734474

さげ缶3型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚) 注文コード35734474 品番203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり納まる替え容器。

容量(L)2.2 仕様内容器 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)175×135×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35734474
2022-07-19
用途:
塗装作業時

近くのホームセンターで別メーカーの物を購入していました。それが廃盤なのか購入出来なくなったため、本体の缶とこちらのさげ缶のサイズをかなり確認して購入。ぴったり合いました。価格もお安く良かったです。

対象商品:
35734474
2017-02-15
用途:
塗装作業時、機械部品の洗浄時
建設業・工事業

使い捨ての容器なので安いのが一番です。
強度、使い勝手 問題ありません。
さらに安くなるといいですね。

対象商品:
35734474
2018-01-19
用途:
塗装作業時
株式会社藤原塗装 様 (建設業・工事業)

使い捨てなので安いのが一番です。
強度、使い勝手 問題ありません。

対象商品:
35734474
2016-04-21
用途:
仕事

いつもこれです。

1人が参考にしています
対象商品:
35734474
2016-04-20
用途:
塗装作業

消耗品なのでコストを抑えられ助かっています。
今のとこと特に改善してほしいとこ流はありません。
次回も利用させて頂こうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする