上カップ450cc用単品

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4インチ 材質ポリアセタール・真鍮 仕様専用ジョイント 注文コード35735131 品番545B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は接続口径・材質・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
呼称専用ジョイント1/4 材質ポリアセタール・真鍮 仕様専用ジョイント 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35735122
2018-06-15
用途:
多種少量を吹き付け
有限会社中島板金製作所 様 (建設業・工事業)

多種少量を吹き付け出来
保管が容易で大変重宝してます
又追加致します

対象商品:
35735122
2017-06-02
用途:
ウレタン塗装

安くて良いが、小物を塗装するので、カップサイズが200cc前後の物もほしいなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
35735131
2017-05-05
用途:
配管工事
建設業・工事業

普段より安く購入できて、問題もなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
38642222
2016-06-07
用途:
塗料保存時のキャップ

以前、セットを購入した時にキャップあったんですが
紛失してしまい、今回注文、モノタロウさんは注文後の到着も
早く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35735122
2017-10-29
用途:
塗装
有限会社 モリエンジニアリング 様

セット商品では、数が多すぎるので単品でそろえたところ、後で知ったのですが、パッキンが付いていない、単品商品にはパッキンセットがラインナップには無い、メーカーの「よとりやま」には、パッキンセットがラインナップに載っっている
モノタロウでは、セット買ってから、単品買ってくださいと言うことでしょうか?それとも
他の商社からパッキンだけ買えと言う事なのか

6人が参考にしています
対象商品:
38642186
2016-04-20
用途:
塗装作業等

対応の商品を持っているので、予備在庫として購入、
通常は使い捨てですが、ポリエチレン製なので、
エポキシ、トシン系以外ならペリペリ剥がれて
再使用も容易です。もちろん洗ってもいい。

対象商品:
38642204
2014-07-06
用途:
スペア用

中身が見えるのが良い。
予備としての購入したのでこのまま塗装装置に使えるかこれから試してみます。
値段的にも満足です。

対象商品:
38642204
2015-03-25
用途:
塗装に

商品説明が特になく用途がよく分からなかった。
届いてカップ容器の注入口のキャップができることが分かった。
もう少し説明がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする