オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35735926
品番
OCM40OL
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
40
最大許容張力(kN)
3.82