※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の ジョイントリンク
チェーンジョイント 2列 リベット形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736066
品番
OCM50-2JL
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.55
ピン形式
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
JIS呼び
50-2
最大許容張力(kN)
10.49
注意
※こちらはリベット形の商品になります。