※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の ジョイントリンク
チェーンジョイント 2列 リベット形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736075
品番
OCM60-2JL
参考基準価格(税別)
¥641
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ピン形式
リベット形
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
JIS呼び
60-2
最大許容張力(kN)
15.78
注意
※こちらはリベット形の商品になります。