オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736111
品番
OCM50-2OL
参考基準価格(税別)
¥973
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.55
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
50-2
最大許容張力(kN)
10.49