オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736136
品番
OCM80-2OL
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.9
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
80-2
最大許容張力(kN)
27.5