オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
チェーンオフセット 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736145
品番
OCM100-2OL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
869
¥
956
税込
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.15
材質(本体)
スチール
種類
ローラチェーン
列数
2
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
100-2
最大許容張力(kN)
41.67