※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の ジョイントリンク
ステンレスローラチェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35736181
品番
OCM60SUS
参考基準価格(税別)
¥45,840
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃〜400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
列数
1
ユニット長さ(m)
3
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
1.4
JIS呼び
60
最大許容張力kN(kgf)
1.03(105)
最大許容張力(kN)
1.03