オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の ジョイントリンク
ステンレスチェーンジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736206
品番
OCM35SSJL
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.8
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
JIS呼び
35
最大許容張力(kN)
0.29