ステンレスチェーンジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35736233 品番 OCM60SSJL
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)SUS304 種類ローラチェーン 列数1 ピン形式リベット形 JIS呼び60 最大許容張力(kN)1.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする