ステンレスチェーンオフセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35736267 品番 OCM40SSOL
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)SUS304 種類ローラチェーン 列数1 ピン形式割ピン形 JIS呼び40 最大許容張力(kN)0.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする