オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
ステンレスチェーンオフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736276
品番
OCM50SSOL
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.55
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
50
最大許容張力(kN)
0.74