オリエンタルチエン(OCM)
オリエンタルチエン(OCM)の 伝導部品
オリエンタルチエン(OCM)の チェーン
オリエンタルチエン(OCM)の オフセットリンク
ステンレスチェーンオフセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35736294
品番
OCM80SSOL
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.9
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
割ピン形
JIS呼び
80
最大許容張力(kN)
1.76