MCナイロン MC901切板

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35736312 品番 MC901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。

厚さ(mm)7 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0〜+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
摺動部品製作

今までは大判の厚板から削り出していましたが、必要な板厚、サイズに近い物があったので助かりました。これからも必要なサイズを要るだけ都度注文しようと思います。

対象商品:
35736346
2024-12-03
用途:
リジットラックの干渉防止ゴムの代わりに

車重が重いせいかリジットラックのゴムが切れるので代わりに使ってみます。使用後にコメントします。

対象商品:
35736477
2023-06-09
用途:
レーザー彫刻
卸売・小売業

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
35736565
2022-05-17
用途:
クランプ治具
有限会社川野工具 様

無駄のないサイズで購入できたので良かったです。
翌日にもらえたのですぐ作業ができた。

対象商品:
35736495
2020-07-03
用途:
ストラットアッパースペーサーとして材料使用
株式会社 FAIS CarTAS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ある程度柔軟性もあり耐圧性能も問題なし、耐摩耗性に優れたナイロン板として色々万能に使ってます。二輪のチェーンスライダー制作にもおすすめ!この性状でも加工はジグソーやホールソーにて手軽に行えて非常に重宝する材料です。
難点は耐候性が少々弱い事らしいですが、当方今までに色々なパーツを制作使用してきましたが、劣化と認められるのはブルーのカラーが少々薄くなって来たかな??っというぐらいです。強度的なことは試験出来ないので判りませんが、割れ、欠け、風化などは今のところ見られない様ですよ?ご参考までに!!

3人が参考にしています
対象商品:
35736364
2020-01-26
用途:
除雪機排土板のスライダーに使用
ヤジマワークス 様

ヤマハさんの除雪機オプション部品を参考に、こちらのMCナイロンを加工し、弊社にある除雪機のスライダー部品にしてみました。
耐摩耗と自己潤滑性があるので、アスファルトの路面と常時擦れていても耐久性がありそうです。
ただし、加工性は非常に悪い(加工条件が難しい)ので慣れが必要かと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35736653
2020-05-03
用途:
金属棒の軸受けに加工して使用

軸受けとしての磨耗・抵抗少なく、加工もしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35736391
2018-10-30
用途:
小さな装置の高さあわせと固定
教育・研究機関

軽量であり、かつM4, M5等のタップにも対応できましたので大正解でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2417:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする