アズワン品番2-7833-11
庫内容量(L)30
電源プラグ3P
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×597×820
温度設定範囲(℃)室温+50〜650
対流方式自然対流
シーズヒーター(W)1300
庫内寸法(mm)300×337×300
プログラム機能16ステップ8パターン
最高温度到達時間約120分
棚段数2
付属品棚板レール・棚板 2セット
質量(kg)約33
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
定格(A)13.5
タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー
温度制御3段PID制御、SSR出力
保証期間3年
内装ステンレス(SUS310)
外装スチール
外寸法(mm)510×597×820