アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 乾燥器
ハイテンプオーブン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35738236
品番
HTO-450S
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥441,100
販売価格(税別)
¥
401,000
バスケットに入れる
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。
デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。
ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
アズワン品番
2-7833-12
庫内容量(L)
91
電源プラグ
丸端子接続(プラグ無)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×707×970
温度設定範囲(℃)
室温+50〜650
対流方式
自然対流
シーズヒーター(W)
1800
庫内寸法(mm)
450×450×450
プログラム機能
16ステップ8パターン
商品タイプ
レンタル品はこちら
最高温度到達時間
約120分
棚段数
2
付属品
棚板レール・棚板 2セット
質量(kg)
約70
電源(V)
AC100 50/60Hz 丸端子接続(プラグ無)
安全装置
デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
定格(A)
18.5
タイマ機能
時計機能付きウィークリータイマー
温度制御
3段PID制御、SSR出力
保証期間
3年
内装
ステンレス(SUS310)
外装
スチール
外寸法(mm)
660×707×970
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000