付属品棚板レール・棚板 2セット
質量(kg)約40
タイプスチールタイプ
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
定格(A)13.5
タイマ機能時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御3段PID制御、SSR出力
棚板耐荷重(kg)5
温度分布12℃ at270℃
温度調節範囲(℃)室温+20〜270
排気口Φ32mm×1個
保証期間3年
内装ステンレス(SUS304)
外装スチールメラミン焼付塗装
棚ピッチ(mm)35
外寸法(mm)550×567×760
棚段数(段)10
アズワン品番1-8999-32
庫内寸法(mm)450×450×450
対流方式強制対流
最高温度到達時間約50分
プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム
シーズヒーター(W)1300
庫内容量(L)91