OF-600S 定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ) アズワン 35738507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定温乾燥器 (強制対流方式・Sシリーズ)(スチールタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35738507 品番OF-600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

庫内床面の循環ファンにより庫内空気が循環しますので、外乱による温度変化を防ぎ庫内の温度分布を安定させます。昇温中の温度分布も安定しています。

付属品棚板レール・棚板 2セット 質量(kg)約50 タイプスチールタイプ 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ 安全装置過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 定格(A)14.5 タイマ機能時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー 温度センサーK熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御3段PID制御、SSR出力 棚板耐荷重(kg)5 温度分布12℃ at270℃ 温度調節範囲(℃)室温+20〜270 排気口Φ32mm×2個 保証期間3年 内装ステンレス(SUS304) 外装スチールメラミン焼付塗装 棚ピッチ(mm)35 外寸法(mm)700×617×810 棚段数(段)11 アズワン品番1-8999-33 庫内寸法(mm)600×500×500 対流方式強制対流 最高温度到達時間約60分 プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム シーズヒーター(W)1400 庫内容量(L)150
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35738507
2017-12-25
用途:
材料の高温劣化用
教育・研究機関

昇温に時間がそれほどかからなく、内部の温度分布も均一で安定に維持されていて、目的に合う製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする