※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ID35C25D20 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739024 ID35C25D20 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739024 ID35C25D20 アイドラースプロケット KANA(片山チエン) 35739024

アイドラースプロケット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35739024 品番 ID35C25D20
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。

種類アイドラー スプロケット形状C形 列数1 歯幅(mm)4.3 チェーンNo.35 歯数25 軸穴径(Φmm)20 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.33 タイプID35C 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 適合サイズ(アイドラーピン)IDP6204 ボス径BD(mm)60 ボス長BL(mm)21 ピッチ径(Dp)(Φmm)76 外径(Do)(Φmm)81 適合ベアリング6204ZZ 歯部処理歯先高周波焼入
注意
※ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35739121
2023-01-21
用途:
機械部品の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品:
35738981
2017-11-16
用途:
機械の作成

毎回、使っています。
リーズナブルで良い商品だと思います。

対象商品:
35739033
2015-11-10
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

チェーンのピッチとリンクの内幅に適合する物がなかったので、
歯の幅を切削改造しました

対象商品:
35738981
2014-06-11
用途:
チェーンのテンションの調節

他の会社の商品と同じように使えます。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする