CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
ドライワイパー平金具付スペア60cm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35740327
品番
WI543-060U-FS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ドライワイパー60用の平金具付きスペアです。
幅(mm)
約600
トラスコ品番
328-0080
材質
柄:スチール、ブレード:合成ゴム
質量(g)
350
タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※引火性の高い溶液には使用しないでください。