Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの プレセット形
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35741142
品番
TRDC-210S
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)
40〜210
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長(mm)
500
付属品
収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付
仕様
ワンタッチ式ロック機構付
質量(kg)
2.3
ケース寸法(mm)
80×665×65
最小目盛(N・m)
1