※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の 樹脂ホース
トヨドロップ(19×26×36)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35742192
品番
TD-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
使用圧力(MPa)
0〜0.6
適合
ホースバンド/エスカルゴ(AS-25)
材質
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
36
最小曲げ半径(mm)
190
使用流体
冷却水
発泡厚(mm)
5
断熱材
PEフォーム
特性
耐薬/耐圧/低溶出/結露防止/柔軟性
材質(補強材)
ポリエステル糸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35742192
TD-19
09888683
HTD-19-1
冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]
TOYOX(トヨックス)
1本
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました