TD-19 トヨドロップ(19×26×36) TOYOX(トヨックス) 35742217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨドロップ(19×26×36)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35742217 品番TD-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 使用圧力(MPa)0〜0.6 適合ホースバンド/エスカルゴ(AS-25) 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)36 最小曲げ半径(mm)190 使用流体冷却水 発泡厚(mm)5 断熱材PEフォーム 特性耐薬/耐圧/低溶出/結露防止/柔軟性 材質(補強材)ポリエステル糸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35742217 TD-19 09888699 HTD-19-3 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 1本 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする