ポリエステルパテ ハイフレックス

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(800g) 注文コード35745403 品番#1000(A-15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。
肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。
空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。

種別ポリエステルパテ 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.8kg
注意
※4Kg缶に関しては硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35745403 #1000(A-15) 35745412 #1000 ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラー 1缶(4kg) 6,398 税込7,038 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745403
2023-10-21
用途:
パテ付け仕上げ作業

正直、プロ用ではない。ヘラ伸びがない。小量なので試しに使用してみたが、レジェンド1以上のポリパテに出会ったことがない。当然、次はない。

対象商品:
35745403
2021-08-29
用途:
自家用貨物車の凹み修理
サービス業

下地を選ばず密着性は良さそう。バンパー、ボデー共問題なしのようで喜んでいます。
匂いはきつめです。硬化時間が早く、パテのイメージが変わりました。ただ早過ぎで気温30度以上では使用はどうでしょうか?コスパ最高、又使ってみようかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35745403
2021-02-05
用途:
車の補修
その他業種

個人で車の補修をしているので必需品試しに使っているが調子がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
35745403
2020-01-10
用途:
バイクカウル修理
サービス業

バイクカウルに使いました!量も丁度で使いやすかったです^_^

対象商品:
35745412
2019-09-28
用途:
FRPボート補修用に
近藤マリンサービス 様

今までソーラーパテの細目と厚付を使っていましたが、今回ハイフレックスパテを使ってみました。F.R.P(オルソ系樹脂による強化プラスチック)面に付けて削った時に硬さがありパテのみ減れていくことが無く均一に研磨できます。パテ付けの際も丁度良い粘りがあり空気穴が出来ず、FRPボート補修用には とても良いです。やや価格が高いので星4個の評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
35745403
2018-11-11
用途:
ボディ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

切削性も良く、使いやすかったです。硬化も問題ありませんでした。また購入したいと思います。

対象商品:
35745403
2017-09-07
用途:
車の板金時

硬化剤の調合の度合いを超すと硬化が早いので注意を要する。
手際よく処理する事が要

対象商品:
35745403
2017-04-02
用途:
車の板金補修

硬化剤付き800gを購入。
パテ施工の基本通りに行えばなんの問題も無く使えます。
残った分は住宅の鋼鈑外壁の補修にも使ってみようと思っています。
多くを必要としない時は、このくらいの量が良いですね。
仕上がりの色は淡黄色です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする