マジックパテ(カーボンファイバーパテ)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 35745437 品番 #995
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。

用途
自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
タイプ標準 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80〜P120 研磨可能時間(分)25(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量2.5kg 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745437
2024-07-15
用途:
自働車板金修理
株式会社パシフィックコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

厚盛もできまして、研やすいので扱いやすいパテです。

対象商品:
35745437
2023-07-22
用途:
車の補強として
その他業種

買った量をちょーといいと思いますし、車の補強として
普通より固くて磨く時も落ちせず、磨いて出来高感じでした。

対象商品:
35745437
2022-12-17
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

このパテは良いですね、永らく使ってます。
角をしっかり作りたい時など、垂れて来ないし一回付けで
ほぼいけますね。熱入れれば直ぐに硬化するので
年中標準で使えてます。

対象商品:
35745437
2022-11-26
用途:
トラックの板金の時
カープロデュース MKC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックや車の板金で購入して使用しました。厚塗りして乾いても下がらないので重宝しています。また無くなったら購入します。

対象商品:
35745437
2022-02-24
用途:
車の板金に
サービス業

使いやすくて良かったです、もう少し量が有れば良かったです

対象商品:
35745437
2016-04-15
用途:
造形作業

特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
35745437
2014-07-05
用途:
金属製の花瓶の落とし(中に入れてそれに水を入れる)の補強
よしくんのヨーガの会 様

硬化剤の量が、ロックのポリパテ(中目)より、厳密でないので、多くてもつけ始めは普通に使えます(途中でゴム状になリますが)し、少なくても結構早く硬化します。大きな面積だとかなり手早く作業しないとダメですが、仕上がりの強さは抜群です。表面がかなりざらつきますが、ペーパー当たりが良くて、上からポリエステル樹脂を塗るとツルツルになります。追加購入します!

2人が参考にしています
対象商品:
35745437
2013-11-01
用途:
車等の修理

職場で担当者が使用しております。
特に不満は聞いておりませんので、商品はGOODだと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする