極み80(厚付タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.2kg) 注文コード 35745446 品番 #80
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

加熱即硬化・低収縮タイプ。
ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い
パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。

タイプ標準 用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別厚付けパテ 灰色 番手P80〜P120 研磨可能時間(分)30(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3.2kg 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745446
2019-06-11
用途:
なかなか
医療・福祉・介護関連業

なかなかよいパテでしょう。99の黄色缶は熱膨張についていけない硬さですが、このパテは同様性能で、この点が優れ且つ安い点が特徴です。次も選びた一品です。上塗り用途や、薄塗りは120を選んだ方がよい。

2人が参考にしています
2019-08-05
用途:
自動車板金

商品自体は満足です。
今回こちらの主剤と硬化剤を注文し、まとめて発送を希望しました。
ですが同日発送にも関わらず主剤と硬化剤で運送会社が違い硬化剤が1日遅れで届日作業が出来ませんでした。
同時使用するようなの物は運送会社を分けずにまとめて発送してもらいたいものです。

4人が参考にしています
対象商品:
35745446
2019-07-27
用途:
自動車の板金

自動車の板金に使いましたが、サクサク削れて良好です。
パテ引けがどれ位なのか、観察中です。

2人が参考にしています
対象商品:
35745446
2019-01-02
用途:
自動車の鈑金業時
その他業種

素人が初めて使った本格的板金パテであるが、硬化剤の量さえ間違わなければ、きちんと固まってくれて、ヘラで塗りつけるのも楽である。
また研ぐのも楽で、これなら苦労せず板金に挑もうという気になりえる。

厚塗りでは10mmは盛ったが垂れるようなところも無く、非常に良い。

かなり必要だと思い3.2kgを買ったが、今回の程度の板金には1/3程度しか使い切れなかった。

あまり良い話では無いが、ブツケられでもしたら重宝するだろう。

次回、購入するとしたら、これにする。お勧めできる品質である。

対象商品:
35745446
2017-12-18
用途:
板金
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応な感謝いたします。
ありがとうございました。

対象商品:
35745446
2018-05-18
用途:
パテ盛りに

極み180が最高に良かったので80番も買いましたが最低ランクです。パテが伸びない。硬化剤とパテ色が似ているので硬化剤の割合が分からない。見えないから硬化が早過ぎて密着せずパリパリにめくれました。同じメーカーでこんなに差があると思いませんでした。危険なパテなので余ったパテは捨てます。

対象商品:
01298693
2016-06-28
用途:
自動車のボディー
自動車・二輪車・自転車関連業

出荷時の梱包が丁寧に箱に入れてた状態で良かったのですが、容器が凹んでいました。使用するには、漏れも無く交換するには、時間が掛かるので、そのまま連絡していません。佐川急便なので、缶の下にも保護材を入れて発送して頂けると問題は無いと思います。発送は、ヤマト運輸の方が破損が無いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35745446
2015-07-01
用途:
自動車板金
自動車・二輪車・自転車関連業

何回も購入しています 安くて最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする