曜日別特売
H-32 粘着剤テープ用プライマー ソーラー 35745647

H-32 粘着剤テープ用プライマー ソーラー 35745647
H-32 粘着剤テープ用プライマー ソーラー 35745647

粘着剤テープ用プライマー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード35745647品番H-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,242
販売価格(税別)
1,129

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。
スプレータイプで塗布が簡単です。
缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。
スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。

用途
モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35745647
2022-06-18
用途: 養生

この手の製品では最安では?性能もちゃんとしています。粗面でもちゃんとつきます。
量的にも普通です

対象商品 : 35745647
2020-06-03
用途: 縁石に反射テープを貼る下地
卸売・小売業

反射テープの下地処理に使いました。プライマー処理をしたせいか雨にも何度か濡れたけど、まだしっかり張り付いています。

2が参考にしています
対象商品 : 35745647
2020-03-26
用途: 外壁塗装養生時の基礎等に。
建設業・工事業

まったく問題なく使用しています。凹凸のあるところにもスプレーすれば養生できます。

対象商品 : 35745647
2019-05-07
用途: 床の養生用
有限会社小河原工業建設業・工事業

今まで使っていたスプレーよりとても使いやすい、真下に向けてつかっても全部使いきれる、今まで使っていたのは、最後までつかえなかった。

対象商品 : 35745647
2017-09-27
用途: 駅の点字ブロック貼り替工事 アスファルトに養生する時、雨に打たれた部分は凹凸が激しく テープが付きにくいため使用しています。基本3Mと比べると塗布した部分に跡がかなり残ります。

特に無しですが、マンション改修工事などには跡が残るのでむいてないと思います。

対象商品 : 35745647
2015-08-09
用途: モルタル吹付作業時の、コンクリート擁壁などの養生
建設業・工事業

今回、初めて使用しましたが、とても満足でした。今までこのような商品があることを知らなかったので、苦労してましたが、これから先、また使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする