2406320001 不織布カーカバー 大塚刷毛製造 35745866

※使用例

不織布カーカバー

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35745866 品番2406320001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車種ワゴン車用 材質ポリプロピレン 長さ(mm)4650 幅(mm)1880 高さ(mm)1550
注意
※通気性のある素材を使用していますので、防水効果はありません。
※液体の塗料等をこぼされないようご注意ください。
※液体塗料等がこぼれる恐れがある場合は、ポリ自動車カバーとの併用をお願いします。
※廃棄上の注意(原則として、焼却又は埋め立てによって処理してください。)
※焼却する場合は、焼却設備を用いて大気汚染防止法に適合した処理を施し焼却してください。
※埋め立てする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35745866 2406320001 44395689 240634 0001 アジャスト 不織布 カーカバー 大塚刷毛製造 アジャスト 不織布 カーカバー 大塚刷毛製造 1枚 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745857
2020-11-19
用途:
大きくて使い易い
その他業種

大型セダンの外車を屋内での長期保管するために埃除けに購入しました。
かなりしっかりしていて、埃除けとしては十分です。

対象商品:
35745857
2020-10-20
用途:
Car cover
サービス業

Not so strong, was torn after one season only...

対象商品:
35745857
2019-09-01
用途:
黄砂 ほこり 砂塵から車を保護するために使用
その他業種

6回使用して取り替えました 
ポリエチのカバーに対して完全にほこりを防ぐことはできないがこれで充分です
他社(M社)と比べて耐久性は少し劣りますが 柔らかくてキズがつきにくいと思うので満足です
カバーのセンターラインを示すものが無いので取り付けるときの位置決めが面倒です 
中央にテープを貼って表示しました
商品の サイド面ではなく 中央に縫い目があれば作業は簡単です

対象商品:
35745857
2019-03-03
用途:
塗装作業時
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

不織布は風でも、めくりあがりずらいので助かる養生です。ゴム長くももちそうです。

対象商品:
35745866
2018-11-01
用途:
たまにしか乗らない車用
大和太洋株式会社 様

ガレージに眠っている、たまーにしか乗らない車のホコリ除けで使っています1年に一回ペースで交換、傷を気にしないで使用でき満足です。

対象商品:
35745857
2018-10-15
用途:
ガレージ保管時 ホコリ付着防止
製造業

物持ちは良いです。
生地も破れないですが、長く使っていると伸びてきます。
あくまで消耗品として考えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
35745857
2018-02-05
用途:
トヨタ プログレのカバーに使用。サイズは余裕があっていい感じです。

屋根のあるカーポートなので、雨はかかりにくいのですが、土ホコリ等の汚れ防止に役立っています。一年以上破れず使えることを期待してます。

対象商品:
35745857
2017-08-31
用途:
ビルの壁面清掃工事

近所でビルの壁面清掃工事が行われており、薬剤や塗料飛来を防ぐために使用してみました。約4.9mX1.86mの4ドアセダン車ですが、サイズ的にも余裕があり、しっかりとボディ全体を包み込むことが出来ました。ボディがうっすらと透けて見える点も通常のボディカバーでは得られないメリットだと思いました。屋根付きガレージなので雨はほとんどかかりませんが、黄砂などの埃が付着するのを防止できるので
今後も日常的に使用することを考えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする