203104 0150 クイックマスカー 大塚刷毛製造 35745945 203104 0150 クイックマスカー 大塚刷毛製造 35745945 203104 0150 クイックマスカー 大塚刷毛製造 35745945 203104 0150 クイックマスカー 大塚刷毛製造 35745945

クイックマスカー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35745945 品番 203104 0150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

クラフト紙に各種車輌用マスキングテープ243Jを採用したマスカー。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。

シート幅(mm)150 仕上幅(mm)150 折数0 種別車両用 型式紙(243J)15-150 テープ幅(mm)15 材質(シート)32g/m2クラフト紙 テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33
注意
※裏面にコーティング等は施されておりませんので多量に塗料を吹き付ける場合は2重貼りなどして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
ホイールガリキズ修理
ワタナベワークス 様

最近、紙が変わって、使いにくくなった
マスキングテープと紙の境から切れやすかったり、紙表面にマスキングテープが付くと、剥がれず裂けてしまうことが増え、再利用が出来にくくなった。

対象商品:
35745945
2026-02-19
用途:
板金塗装
ガレージキムラショウカイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い心地は良かったのと塗料が染みがなく安心してつかえました。もう少し値段が安くなれば

対象商品:
35745945
2023-01-17
用途:
全塗装のマスキング用

超おススメです。
薄いので貼りやすく、そのくせ破れにくく塗装の染み込みもありません。

対象商品:
35745945
2020-11-19
用途:
塗装作業時

吹き付けの養生で使ってます。
滲みもなく使いやすいです。

対象商品:
05243436
2014-03-10
用途:
自動車塗装マスキング

大塚刷毛のモノなので、品質はOK!価格も比較的安くて助かっています。使用頻度の高い商品なので、更なる価格低下をお願いしたいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
05243436
2011-02-26
用途:
自動車の塗装の為のマスキング
有限会社TEZUKA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2対1のクリヤーでは2枚にしなければ浸みる。(ロックのプロタッチ)

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
対応できるような商品の採用を考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする