HM21 MOTOΦ180ボディー付ヘッドランプASSY CIBIE 35747503

MOTOΦ180ボディー付ヘッドランプASSY

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35747503 品番HM21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100年の伝統を支える確かな技術。
シビエモーターサイクル用ヘッドライト。
広範囲に光が拡散する独自のレンズカット。
旧車のカスタムにもピッタリなデザイン。
H4タイプのバルブを使用。

(ボディ)メッキ、(バルブ)ホワイト バルブ型式H4 電圧(V)12 消費電力(W)60/55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35747494
2020-04-18
用途:
車検用

光軸、光量ともに問題なく無事車検に受かりました。純正よりも明るくなったので夜間走行でも安心して走れます。

対象商品:
35747494
2017-05-06
用途:
旧車バイクの再生用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ライトは申し分ないのですが、ケースにキズがあり、返送・確認・了承・再発送で、約一か月かかってしまいました。また、ケースが思ったよりも小さく、配線類を収めるには苦労をします。また、光軸調整もできません。ライトのみを購入して、ケース・リムは他機種を流用することをお勧めします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする