4-SCRM ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ) クローズタイプ 35753094

ソケットチャック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)185 注文コード35753094 品番4-SCRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,350
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。
バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。
ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。

長さ(mm)185 接続方式G1/4外ねじ 弁の種類クローズタイプ 外径(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753085
2022-02-23
用途:
バイクの空気入れ

ワンタッチで装着でき手を離しても漏れません。良い商品だと思います。

対象商品:
35753076
2021-08-14
用途:
ハイドロサスのメンテナンス
ボディショップ アートガレージ 様

これは、目からうろこの商品でした!!。似たようなパーツは使用してましたが、此れは、圧漏れもなく、ワンタッチで外せるので、加圧した圧が、殆ど漏れません。この作業には絶対必要です。大満足です。

2020-03-30
用途:
ゲージボタルには使用不可

クローズタイプなのでゲージボタルには使用出来ません、
商品説明に表記して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
35753094
2016-12-14
用途:
タイヤの空気圧調整

非常に使いやすい。ただローレット部がアルミホイールに傷をつけそうなので、熱収縮チューブでカバーしました。

対象商品:
35753094
2015-07-22
用途:
車のタイアへのエアー充填
坂本エンジニアリング 様

ワンタッチで接続でき、押し付けておく必要もないので非常に軽快に作業ができます。
バイクなどのバルブのボディがゴム製でぐらつきやすいものでも確実にチャックできます。
ただ取り外すときにバルブのネジ部を引っ掻いている感じがあり、あまり頻繁にやるとねじ山が潰れてしまうんじゃないかと心配になる点がマイナスです。

4人が参考にしています
対象商品:
35753094
2015-01-12
用途:
タイヤ空気圧充填

右に閉めるとエアー漏れがしない ので握りやすいロングタイプ購入しました。

対象商品:
35753076
2014-08-28
用途:
ソケットチャック

空気充填時に破裂危険があるのでエアー漏れしないのでとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
1人が参考にしています
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする