ハンドローラー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35753812 品番NR-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力にパッチを圧着します。手にフィットし易い木製グリップ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)185 ローラー幅(mm)3.5 ローラー径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753812
2013-04-27
用途:
粘着テープの圧着

ローラー幅6mmということで、狭いところでの粘着テープ圧着用に買いました。写真ではわかりにくかったのですが、ローラーにはギザがあり、ローラー幅は4mm、ローラー軸の部分が幅15mmありました。
ギザ無し希望の人、狭小なところでの作業する人は要注意です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする