商品レビューを投稿する内容量1セット(2本)注文コード35756025品番G30002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
滑らかな肌触りをもつ良質なシルクほど、揺り動いた瞬間の光沢の変化が美しい。
ALCANhandsのハイエンド・グリップ「DRAPE」は、機能のみを誇張するエクスチェンジ・グリップの世界に、美意識をくすぐる大人のスタイルを提案します。
高いグリップ力を支える独創のデザイン。
「手のひらへのジャスト・フィット」をテーマにデザインされたそのボディは、微妙なスロットルワークを可能にし、操る人の意思を正確にマシンへと伝達します。
流麗なシルエットを完成させた4次元加工技術。
他のどのグリップにも似ていない独自のフォルムは、X・Y・Zの各軸に加え「ひねり軸」を加えて考案され先進の4次元成型技術により生み出されています。
最適な硬度を追求した独自の3層構造成形。
ハンドルバーと接触する第一層。ボディのベースとなる第2層。大胆に隆起する第三層。それぞれに硬度を変化させた3層構造成形は「グリップ感」へのあくなき挑戦の証です。
情熱を内に秘めたこだわりのボディ・カラー。
カラーデザインは4色。しかも全色とも2コーティングに1クリアフィルムをかぶせ、グラデーションと奥行き感のあるこだわりのカラーデザインが完成しました。
純国産。