曜日別特売
F70001H バーエンド CAVE ALCANhands 35756402

F70001H バーエンド CAVE ALCANhands 35756402
F70001H バーエンド CAVE ALCANhands 35756402
F70001H バーエンド CAVE ALCANhands 35756402

バーエンド CAVE

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
チタン
内容量1セット(2本)注文コード35756402品番F70001H
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。
全種六角ボルト仕様。
デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。
ハイクオリティ&高性能設計。
一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。
多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。
三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。
また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。

用途外径Φ22.2(適合ハンドル内径Φ14~19)用チタンセット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
注意
※ノーマルハンドルに取付ける場合は内径穴の貫通をご確認の上ご購入下さい。
※グリップエンドの底が抜けていない場合は穴あけ加工が必要です。
※リモコンJOG('01)は取付け不可。リモコンJOG(STD)はスリーブをカットすれば取付け可能。ZZは取付け不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35756402
2018-09-17
用途: バイクの気分転換に

バーハンドルを購入し交換したので本品を購入した。
思ったより細身で、失敗したかなと思っていて、さらに固定ではねじを締めても締めても安定しない。ゴムの上にゴムシートを1.5周追加してなんとか使えています。もっと良い方法があるかもしれませんが。

対象商品 : 35756357
2014-08-04
用途: Vmaxに使用
大澤金属塗装

思ったより大きくなかったです。
取付は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする