コーティング取手

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35758922 品番 THA-439-1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
識別しやすい色調のグリーンが加わりました。

材質/処理
(取っ手)SS4400/Zn
(コーティング)エラストマー
用途計測機器・通信機器等 グリーン 寸法H(mm)R6 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)M5 寸法D(Φmm)11 寸法E(mm)8 寸法B(mm)31 寸法C(mm)100 寸法G(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする